APPLETON ELECTRIC AEFB42630C 危険場所サーキットブレーカー、2 極、300A、600V AC、65V AC で 240kA
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
アイテム価格 | 密閉型サーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 600 VAC |
空気 @ 240VAC | 65k |
空気 @ 480VAC | 35k |
空気 @ 600VAC | 25k |
アンプ | 300 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
コンジットサイズ | 4" |
DC電圧定格 | 125 / 250 VDC |
深さ | 12.63 " |
エンクロージャ評価 | NEMA 4、4X、7BCD、9EFG |
サイズ | KD |
住宅資材 | 銅フリーアルミニウム |
長さ | 35 " |
材料 | 銅フリーアルミニウム |
最大AIRレーティング | 65kA |
最大DC電圧 | 125 / 250VDC |
最大ワイヤーサイズ | 350キロミル |
最小ワイヤーサイズ | 4 AWG |
アウトレットの数 | 2 |
Number of Poles | 2 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョンIおよび2、グループB、C、D; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラスIII |
スイッチタイプ | 交換不可能な旅行 |
端子接続 | ボックスラグ |
タイプ | 危険な場所、防爆、防塵、防水 |
電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 16.38 " |
船の重量(kg) | 85.5 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8536200040 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | AC電圧定格 | 空気 @ 240VAC | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | アウトレットの数 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEBB12210C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ¥639,648 | |
AEBB12260C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ¥639,648 | |
AEBB12270C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ¥639,648 | |
AEBB12280C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ¥639,648 | |
AEBB12290C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ¥639,648 | |
AEDB62645C | LD | 600 VAC | 65k | 37.88 " | 350キロミル | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ¥4,415,711 | |
AEDB62660C | LD | 600 VAC | 65k | 37.88 " | 350キロミル | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ¥4,415,711 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。