入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | 耐食メッキ鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 600 psiのWOG |
パイプサイズ | 1.25 " |
ポート | フル |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 0度から400度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | CN |
モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
94A-101-01 | FNPT×FNPT | 600 psiのWOG | 1 / 4 " | - | ¥2,067 | |
94A-102-01 | FNPT×FNPT | 600 psiのWOG | 3 / 8 " | - | ¥1,853 | |
94A-103-01 | FNPT×FNPT | 600 psiのWOG | 1 / 2 " | - | ¥2,416 | |
94A-104-01 | FNPT×FNPT | 600 psiのWOG | 3 / 4 " | - | ¥4,043 | |
94A-105-01 | FNPT×FNPT | 600 psiのWOG | 1" | - | ¥5,954 | |
94A-107-01 | FNPT×FNPT | 600 psiのWOG | 1.5 " | - | ¥13,349 | |
94A-108-01 | FNPT×FNPT | 600 psiのWOG | 2" | - | ¥20,332 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。