入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーモスタットノブ |
色 | ブラック |
備考 | バルブおよびキャピラリ式サーモスタット用 |
タイプ | 交換 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
N15 / 4000-14 | ¥1,383 | ||
N15 / 4000-9 | ¥1,330 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。