定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 82LF20501 鉛フリー青銅ボールバルブはんだ 1 インチ | AD3MDF 40D956 / 82LF-205-01

APOLLO VALVES 82LF20501鉛フリーブロンズボールバルブはんだ1インチ

在庫あり
アイテム:AD3MDF モデル:82LF20501相互参照:40D956 / 82LF-205-01

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥29,779 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料鉛フリークロムメッキ真鍮
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質鉛フリーブロンズ
ボディスタイル列をなして
接続タイプはんだ×はんだ
ハンドル材料ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼
ハンドルタイプレバー
マックス。 圧力600 psiのWOG
最大蒸気圧150のPSI WSP
パイプサイズ1"
ポートフル
シール材PTFE
シート素材RPTFE
ステム素材C27450LF真ちゅう
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲-50度から400度F
管のサイズ1"
バルブ構造3ピース

発送情報:

船の重量(kg) 1.33
船高(cm)7.37
船の長さ(cm)19.05
船幅(cm)10.16
HSコード8481801085
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプパイプサイズサイズ管のサイズタイプ価格
APOLLO VALVES 82LF20301 鉛フリー青銅ボールバルブはんだ 1/2 インチ | AD3MDD 40D954 / 82LF-203-01 82LF20301はんだ×はんだ1 / 2 "-1 / 2 "-¥18,185
APOLLO VALVES 82LF20401 鉛フリー青銅ボールバルブはんだ 3/4 インチ | AD3MDE 40D955 / 82LF-204-01 82LF20401はんだ×はんだ3 / 4 "-3 / 4 "-¥23,791
APOLLO VALVES 82LF20601 鉛フリー青銅ボールバルブはんだ 1-1/4 インチ | AD3MDG 40D957 / 82LF-206-01 82LF20601はんだ×はんだ1.25 "-1.25 "-¥40,576
APOLLO VALVES 82LF20701 鉛フリー青銅ボールバルブはんだ 1-1/2 インチ | AD3MDH 40D958 / 82LF-207-01 82LF20701はんだ×はんだ1.5 "-1.5 "-¥51,711
APOLLO VALVES 82LF20801 鉛フリー青銅ボールバルブはんだ 2 インチ | AD3MDJ 40D959 / 82LF-208-01 82LF20801はんだ×はんだ2"-2"-¥98,736
APOLLO VALVES 82LF20901 鉛フリー青銅ボールバルブはんだ 2-1/2 インチ | AD3MDK 40D960 / 82LF-209-01 82LF20901はんだ×はんだ2.5 "-2.5 "-¥180,102
APOLLO VALVES 82LF20201 ボールバルブ、サイズ 3/8 インチはんだ付け、3 個、フルポート、ブロンズ | BY7FEA 82LF20201はんだ-3 / 8 "-スタンダード¥17,421

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 82LF20501鉛フリーブロンズボールバルブはんだ1インチ
¥29,779 /単価