APOLLO VALVES 82LF-108-01鉛フリーブロンズボールバルブインラインFnpt2 In
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 鉛フリークロムメッキ真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 600 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 2" |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | RPTFE |
ステム素材 | C27450LF真ちゅう |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -50度から400度F |
バルブ構造 | 3ピース |
船の重量(kg) | 6.5 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
82LF-101-01 | FNPT×FNPT | 1 / 8 " | - | - | ¥16,655 | |
82LF-102-01 | FNPT×FNPT | 3 / 8 " | - | - | ¥16,655 | |
82LF-103-01 | FNPT×FNPT | 1 / 2 " | - | - | ¥18,944 | |
82LF-104-01 | FNPT×FNPT | 3 / 4 " | - | - | ¥23,092 | |
82LF-105-01 | FNPT×FNPT | 1" | - | - | ¥30,821 | |
82LF-107-01 | FNPT×FNPT | 1.5 " | - | - | ¥50,173 | |
82LF-109-01 | FNPT×FNPT | 2.5 " | - | - | ¥176,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。