入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 鉛フリークロムメッキ真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 600 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 1" |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | RPTFE |
ステム素材 | C27450LF真ちゅう |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -50度から400度F |
バルブ構造 | 3ピース |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
82LF-101-01 | FNPT×FNPT | 1 / 8 " | - | - | ¥16,655 | |
82LF-102-01 | FNPT×FNPT | 3 / 8 " | - | - | ¥16,655 | |
82LF-103-01 | FNPT×FNPT | 1 / 2 " | - | - | ¥18,944 | |
82LF-104-01 | FNPT×FNPT | 3 / 4 " | - | - | ¥23,092 | |
82LF-107-01 | FNPT×FNPT | 1.5 " | - | - | ¥50,173 | |
82LF-108-01 | FNPT×FNPT | 2" | - | - | ¥92,405 | |
82LF-109-01 | FNPT×FNPT | 2.5 " | - | - | ¥176,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。