APOLLO VALVES 8214957ボールバルブ、サイズ2-1 / 2インチNPT、3個、ブロンズ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
接続タイプ | FNPT |
サイズ | 2/1ポンド |
形式 | 316ステンレス鋼球および幹 |
タイプ | 洗浄された酸素 |
船の重量(kg) | 11.97 |
モデル | 接続タイプ | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
82-143-01 | FNPT | 1 / 2 " | - | ¥24,736 | 見積依頼
|
82-145-01 | FNPT | 1" | - | ¥43,028 | 見積依頼
|
82-147-01 | FNPT | 1.5 " | - | ¥74,191 | 見積依頼
|
82-148-01 | FNPT | 2" | - | ¥121,163 | 見積依頼
|
821411957 | FNPT | 1 / 4 " | ロックプレート、酸素洗浄 | ¥27,223 | |
82141195760 | FNPT | 1 / 4 " | ロックプレート | ¥27,771 | |
82141193559 | FNPT | 1 / 4 " | ロックプレート | ¥25,027 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。