入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
接続タイプ | FNPT |
サイズ | 1/1ポンド |
タイプ | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット |
船の重量(kg) | 1.53 |
モデル | 接続タイプ | アイテム価格 | パイプサイズ | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80-103-01 | FNPT×FNPT | ガスボールバルブ | 1 / 2 " | - | - | ¥7,480 | |
80-104-01 | FNPT×FNPT | ガスボールバルブ | 3 / 4 " | - | - | ¥8,984 | |
80-105-01 | FNPT×FNPT | ガスボールバルブ | 1" | - | - | ¥12,148 | |
80-106-01 | FNPT×FNPT | ガスボールバルブ | 1.25 " | - | - | ¥20,682 | |
80-107-01 | FNPT×FNPT | ガスボールバルブ | 1.5 " | - | - | ¥25,750 | |
80-108-01 | FNPT×FNPT | ガスボールバルブ | 2" | - | - | ¥41,072 | |
80-109-01 | FNPT×FNPT | ガスボールバルブ | 2.5 " | - | - | ¥110,368 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。