定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 80-108-01 ブロンズ ガス ボール バルブ インライン FNPT 2 インチ | AA9DBD 1CKJ3

APOLLO VALVES 80-108-01ブロンズガスボールバルブインラインFnpt2 In

在庫あり
アイテム:AA9DBD モデル:80-108-01相互参照:1CKJ3

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥41,072 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ガスボールバルブ
ボール材料クロムメッキ真鍮
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質ブロンズ
ボディスタイル列をなして
接続タイプFNPT×FNPT
ハンドル材料ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼
ハンドルタイプレバー
マックス。 圧力600 psi WOG、250 psiLPガス
最大蒸気圧150のPSI WSP
パイプサイズ2"
ポートスタンダード
シール材PTFE
シート素材RPTFE
ステム素材真鍮
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲-20度から450度F
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 2.63
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)11.43
HSコード8481801085
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプアイテム価格パイプサイズサイズタイプ価格
APOLLO VALVES 80-103-01 ブロンズ ガス ボール バルブ インライン FNPT 1/2 インチ | AA9日1CKH7 80-103-01FNPT×FNPTガスボールバルブ1 / 2 "--¥7,480
APOLLO VALVES 80-104-01 ブロンズ ガス ボール バルブ インライン FNPT 3/4 インチ | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT×FNPTガスボールバルブ3 / 4 "--¥8,984
APOLLO VALVES 80-105-01 ブロンズ ガス ボール バルブ インライン FNPT 1 インチ | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT×FNPTガスボールバルブ1"--¥12,148
APOLLO VALVES 80-106-01 ブロンズ ガス ボール バルブ Fnpt 1-1/4 インチ | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT×FNPTガスボールバルブ1.25 "--¥20,682
APOLLO VALVES 80-107-01 ブロンズ ガス ボール バルブ Fnpt 1-1/2 インチ | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT×FNPTガスボールバルブ1.5 "--¥25,750
APOLLO VALVES 80-109-01 ブロンズ ガス ボール バルブ FNPT 2-1/2 インチ | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT×FNPTガスボールバルブ2.5 "--¥110,368
APOLLO VALVES 80-100-01 ブロンズ ガス ボール バルブ インライン FNPT 3 インチ | AA9DBF 1CKJ5 80-100-01FNPT×FNPTガスボールバルブ3"--¥156,349

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 80-108-01ブロンズガスボールバルブインラインFnpt2 In
¥41,072 /単価