アポロ 7764804 |ボールバルブ、サイズ 2 インチ NPT、フルポート、3 方向、ブロンズ、2-1/4 インチエクステンション | Raptor Supplies 日本
APOLLO VALVES 7764804 ボールバルブ、サイズ 2 インチ NPT、フルポート、3 ウェイ、ブロンズ、2-1/4 インチエクステンション | BY6LFU

APOLLO VALVES 7764804ボールバルブ、サイズ2インチNPT、フルポート、3ウェイ、ブロンズ、2-1 / 4インチエクステンション

在庫あり
アイテム: BY6LFU モデル:7764804

入手する 5月 7, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥114,508 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボールバルブ
接続タイプ3方向NPT
サイズ2"
形式316ステンレス鋼球および幹
タイプ2-1 / 4 "ステムエクステンション

発送情報:

船の重量(kg) 5.86

商品の詳細:

  • シリーズ:ブロンズフルポートボールバルブ

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプ価格
APOLLO VALVES 776482757 ボールバルブ、サイズ 2 インチ NPT、フルポート、3 ウェイ、ブロンズ、ラッチレバー | BY6LFV 776482757ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット、酸素洗浄¥109,969
APOLLO VALVES 7764827 ボールバルブ、2 インチ NPT、フルポート、3 ウェイ、ブロンズ、ラッチレバー | CB3NQA 7764827ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット¥106,630
APOLLO VALVES 77648A1 ボールバルブ、2 インチ NPT、フルポート、3 ウェイ、ブロンズ、レスラッチレバー | CC8QKM 77648A1-¥102,448

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 7764804ボールバルブ、サイズ2インチNPT、フルポート、3ウェイ、ブロンズ、2-1 / 4インチエクステンション
¥114,508 /単価