入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
接続タイプ | はんだ |
サイズ | 2" |
タイプ | 2-1 / 4 "ステムエクステンション |
船の重量(kg) | 4.96 |
モデル | 接続タイプ | ハンドル材料 | パイプサイズ | サイズ | 管のサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-204-01 | はんだ×はんだ | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | - | ¥14,139 | |
77-205-01 | はんだ×はんだ | メッキ鋼 | 1" | - | 1" | - | ¥16,162 | |
77-208-01 | はんだ×はんだ | メッキ鋼 | 2" | - | 2" | - | ¥52,689 | |
772062757 | はんだ | - | - | 1/1ポンド | - | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット、酸素洗浄 | ¥26,611 | |
7720646 | はんだ | - | - | 1/1ポンド | - | ラッチロックレバー、閉位置でのみロック | ¥28,777 | |
7720650 | はんだ | - | - | 1/1ポンド | - | 2-1 / 4 "炭素鋼ロッキングステムエクステンション | ¥33,921 | |
7720657 | はんだ | - | - | 1/1ポンド | - | 洗浄された酸素 | ¥25,255 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。