入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
マックス。 圧力 | 2000 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 1" |
ポート | スタンダード |
シール材 | PTFE |
シート素材 | RPTFE |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -50度から450度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | US |
モデル | シール材 | ボール材料 | ボディ材質 | シート素材 | サイズ | 温度。 範囲 | 接続タイプ | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-101-27A | PTFE | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | RPTFE | - | -50度から450度F | FNPT×FNPT | ステンレス鋼 | ¥24,186 | |
76-102-27A | PTFE | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | RPTFE | - | -50度から450度F | FNPT×FNPT | ステンレス鋼 | ¥22,839 | |
76-103-27A | ポリテトラフルオロエチレン | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 強化ポリテトラフルオロエチレン | - | -50度450度までNS | FNPT×FNPT | ステンレス鋼 | ¥22,212 | |
76-104-27A | PTFE | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | RPTFE | - | -50度から450度F | FNPT×FNPT | ステンレス鋼 | ¥42,047 | |
76-106-27 | PTFE | 316ステンレススチール | CF8Mステンレス鋼 | RPTFE | - | -50度から450度F | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き304ステンレス鋼 | ¥86,687 | |
76-107-27 | PTFE | 316ステンレススチール | CF8Mステンレス鋼 | RPTFE | - | -50度から450度F | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き304ステンレス鋼 | ¥90,278 | |
76-108-27 | PTFE | 316ステンレススチール | CF8Mステンレス鋼 | RPTFE | - | -50度から450度F | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き304ステンレス鋼 | ¥108,963 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。