定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 70LF24701 鉛フリー青銅ボールバルブはんだ 1-1/2 インチ | AD3MCE 40D917 / 70LF-247-01

APOLLO VALVES 70LF24701鉛フリーブロンズボールバルブはんだ1-1 / 2 In

在庫あり
アイテム:AD3MCE モデル:70LF24701相互参照:40D917 / 70LF-247-01

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥41,135 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料316ステンレススチール
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質鉛フリーブロンズ
ボディスタイル列をなして
接続タイプはんだ×はんだ
ハンドル材料ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼
ハンドルタイプレバー
マックス。 圧力600 psiのWOG
最大蒸気圧150のPSI WSP
パイプサイズ1.5 "
ポートスタンダード
シール材PTFE
シート素材RPTFE
ステム素材316ステンレススチール
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲-50度から400度F
管のサイズ1.5 "
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 1.78
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)26.67
船幅(cm)10.92
HSコード8481801085
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプパイプサイズポートサイズ管のサイズタイプ価格
APOLLO VALVES 70LF24201 鉛フリー青銅ボールバルブはんだ 3/8 インチ | AD3MBZ 40D912 / 70LF-242-01 70LF24201はんだ×はんだ3 / 8 "フル-3 / 8 "-¥8,374
APOLLO VALVES 70LF24301 鉛フリー青銅ボールバルブはんだ 1/2 インチ | AD3MCA 40D913 / 70LF-243-01 70LF24301はんだ×はんだ1 / 2 "フル-1 / 2 "-¥9,945
APOLLO VALVES 70LF24401 鉛フリー青銅ボールバルブはんだ 3/4 インチ | AD3MCB 40D914 / 70LF-244-01 70LF24401はんだ×はんだ3 / 4 "スタンダード-3 / 4 "-¥15,565
APOLLO VALVES 70LF24501 鉛フリー青銅ボールバルブはんだ 1 インチ | AD3MCC 40D915 / 70LF-245-01 70LF24501はんだ×はんだ1"スタンダード-1"-¥20,468
APOLLO VALVES 70LF24601 鉛フリー青銅ボールバルブはんだ 1-1/4 インチ | AD3MCD 40D916 / 70LF-246-01 70LF24601はんだ×はんだ1.25 "スタンダード-1.25 "-¥33,345
APOLLO VALVES 70LF24801 鉛フリー青銅ボールバルブはんだ 2 インチ | AD3MCF 40D918 / 70LF-248-01 70LF24801はんだ×はんだ2"スタンダード-2"-¥55,043
APOLLO VALVES 70LF24901 鉛フリー青銅ボールバルブはんだ 2-1/2 インチ | AD3MCG 40D919 / 70LF-249-01 70LF24901はんだ×はんだ2.5 "スタンダード-2.5 "-¥201,250

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 70LF24701鉛フリーブロンズボールバルブはんだ1-1 / 2 In
¥41,135 /単価