入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 鉛フリークロムメッキ真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | はんだ×ホースキャップ |
ハンドル材料 | ビニールグリップ付きステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 600 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | RPTFE |
ステム素材 | C27450LF真ちゅう |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -50度から400度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
UPC | 670750629334 |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | ポート | サイズ | 管のサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70LF-204-HC | はんだ×ホースキャップ | 3 / 4 " | スタンダード | - | 3 / 4 " | - | ¥14,454 | |
70LF20304HC | はんだ | - | - | 1 / 2 " | - | 2-1 / 4 "ステムエクステンション、ホーススレッドおよびキャップオプション | ¥14,684 | |
70LF20404HC | はんだ | - | - | 3 / 4 " | - | 2-1 / 4 "ステムエクステンション、ホーススレッドおよびキャップオプション | ¥19,560 | |
70LF20411HC | はんだ | - | - | 3 / 4 " | - | サーマシール絶縁ハンドル、ホースねじおよびキャップのオプション | ¥22,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。