定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 70LF-104-HC鉛フリーブロンズボールバルブインラインFnpt3 / 4インチ

在庫あり
アイテム:AD3MBC モデル: 70LF-104-HC相互参照:40D891

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,771 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料鉛フリークロムメッキ真鍮
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質鉛フリーブロンズ
ボディスタイル列をなして
接続タイプFNPTXホースキャップ
ハンドル材料ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼
ハンドルタイプレバー
マックス。 圧力600 psiのWOG
最大蒸気圧150のPSI WSP
パイプサイズ3 / 4 "
ポートスタンダード
シール材PTFE
シート素材RPTFE
ステム素材C27450LF真ちゅう
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲-50度から400度F
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 0.65
船高(cm)4.06
船の長さ(cm)18.03
船幅(cm)7.62
HSコード8481801085
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプパイプサイズポートサイズタイプ価格
APOLLO VALVES 70LF-103-HC 鉛フリー青銅ボールバルブ インライン FNPT 1/2 インチ | AD3MBB 40D890 70LF-103-HCFNPTXホースキャップ1 / 2 "フル--¥12,614
APOLLO VALVES 70LF105HC ボールバルブ、サイズ 1 インチ NPT 3/4 インチホース、ブロンズ | CA3AXK 70LF105HCFNPT--1"ホーススレッドとキャップオプション¥19,645
APOLLO VALVES 70LF10304HC ボールバルブ、1/2 インチ NPT x 3/4 インチホース、ブロンズ | CC6ECQ 70LF10304HCFNPT--1 / 2 "2-1 / 4 "ステムエクステンション、ホーススレッドおよびキャップオプション¥14,684
APOLLO VALVES 70LF10427HC ボールバルブ、3/4 インチ NPT x 3/4 インチホース、ブロンズ | CC6ECV 70LF10427HCFNPT--3 / 4 "ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット、ホースのネジとキャップのオプション¥18,428
APOLLO VALVES 70LF10404HC ボールバルブ、3/4 インチ NPT x 3/4 インチホース、ブロンズ | CC6ECW 70LF10404HCFNPT--3 / 4 "2-1 / 4 "ステムエクステンション、ホーススレッドおよびキャップオプション¥19,560
APOLLO VALVES 70LF10504HC ボールバルブ、1 インチ NPT x 3/4 インチ ホース、ブロンズ | CC6EDC 70LF10504HCFNPT--1"2-1 / 4 "ステムエクステンション、ホーススレッドおよびキャップオプション¥22,232

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 70LF-104-HC鉛フリーブロンズボールバルブインラインFnpt3 / 4インチ
¥15,771 /単価