入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
コンプライアンス | NSF61-G、NSF 383 |
接続タイプ | FNPT |
クラッキング圧力 | 0.5のプサイ |
Flow | 1.21 gpm |
六角サイズ | 1-3 / 25」 |
長さ | 2 5 / 16 " |
材料 | 鉛フリーブロンズ |
マックス。 温度 | 250度F |
最大水圧 | 400psiノンショックCWP |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 1 3 / 25 " |
シート素材 | EPDM |
サイズ | 3 / 8 " |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
UPC | 670750349393 |
幅(Width) | 1 3 / 25 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8481301010 |
原産国 | US |
モデル | Flow | 長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
61LF-503-01 | 1.4 gpm | 2 5 / 16 " | 1 / 2 " | ¥8,332 | |
61LF-504-01 | 3.53 gpm | 2.875 " | 3 / 4 " | ¥11,394 | |
61LF50101 | - | - | - | ¥18,077 | |
61LF50317 | - | - | - | ¥20,903 | |
61LF504E05 | - | - | - | ¥27,495 | |
61LF50501 | - | - | - | ¥35,040 | |
61LF50601 | - | - | - | ¥57,330 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。