入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グローブバルブ |
ボディ材質 | ASTMA108炭素鋼 |
ボンネットスタイル | ハブ |
コンプライアンス | NACE MR0175(ED 2000)&MR0103(2012) |
接続タイプ | FNPT |
ハンドル材料 | 可鍛鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 2.75 " |
マックス 空気圧 | 10,000 psig @ 600度F |
最大気温 | -50度から1000度F |
最大水圧 | 10,000のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
シール材 | グラファイト |
ステム素材 | ASTMA276ステンレス鋼 |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 3-13 / 32」 |
バルブステムタイプ | Rising |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8481803060 |
原産国 | US |
モデル | ステム素材 | ボディ材質 | コンプライアンス | インレットセンターへのハンドルの上部 | 接続タイプ | ハンドルタイプ | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60B-101-24 | ASTMA276ステンレス鋼 | ASTMA108炭素鋼 | NACE MR0175(ED 2000)&MR0103(2012) | 3-13 / 32」 | FNPT | ハンドホイール | 2.25 " | 1 / 4 " | ¥23,228 | |
60B-102-24 | ASTMA276ステンレス鋼 | ASTMA108炭素鋼 | NACE MR0175(ED 2000)&MR0103(2012) | 3-13 / 32」 | FNPT | ハンドホイール | 2.25 " | 3 / 8 " | ¥22,576 | |
60B-104-24 | ステンレス鋼 | 炭素鋼 | NACE MR -01-75(ED 2000) | 4-13 / 32」 | FNPT | ティー | 3.187 " | 3 / 4 " | ¥40,642 | |
60B-105-24 | ステンレス鋼 | 炭素鋼 | NACE MR -01-75(ED 2000) | 4-13 / 32」 | FNPT | ティー | 3.625 " | 1" | ¥50,685 | |
60B1010924 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24,371 | |
60B1050924 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥47,406 | |
60B1030924 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28,352 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。