定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 60B-105-24 グローブ バルブ 1 インチ Fnpt 炭素鋼 | AC7AFD 36X511

APOLLO VALVES 60B-105-24グローブバルブ1インチFnpt炭素鋼

在庫あり
アイテム:AC7AFD モデル:60B-105-24相互参照:36X511

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥50,685 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格グローブバルブ
ボディ材質炭素鋼
ボンネットスタイルハブ
コンプライアンスNACE MR -01-75(ED 2000)
接続タイプFNPT
ハンドル材料可鍛鉄
ハンドルタイプティー
流入口から流出口までの長さ3.625 "
マックス 空気圧10,000 psig @ 600度F
最大気温-50度から1000度F
最大水圧10,000のプサイ
パイプサイズ1"
シール材グラファイト
ステム素材ステンレス鋼
インレットセンターへのハンドルの上部4-13 / 32」
バルブステムタイプRising

発送情報:

船の重量(kg) 1.6
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)15.24
HSコード8481803060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルステム素材ボディ材質コンプライアンスインレットセンターへのハンドルの上部接続タイプハンドルタイプ流入口から流出口までの長さパイプサイズ価格
APOLLO VALVES 60B-101-24 グローブ バルブ 1/4 インチ Fnpt 100 度 F | AA7JBE 15Z219 60B-101-24ASTMA276ステンレス鋼ASTMA108炭素鋼NACE MR0175(ED 2000)&MR0103(2012)3-13 / 32」FNPTハンドホイール2.25 "1 / 4 "¥23,228
APOLLO VALVES 60B-102-24 グローブ バルブ 3/8 インチ Fnpt 100 度 F | AA7JBF 15Z220 60B-102-24ASTMA276ステンレス鋼ASTMA108炭素鋼NACE MR0175(ED 2000)&MR0103(2012)3-13 / 32」FNPTハンドホイール2.25 "3 / 8 "¥22,576
APOLLO VALVES 60B-103-24 グローブ バルブ 1/2 インチ Fnpt 100 度 F | AA7JBG 15Z221 60B-103-24ASTMA276ステンレス鋼ASTMA108炭素鋼NACE MR0175(ED 2000)&MR0103(2012)3-13 / 32」FNPTハンドホイール2.75 "1 / 2 "¥28,139
APOLLO VALVES 60B-104-24 グローブ バルブ 3/4 インチ Fnpt 炭素鋼 | AC7AFC 36X510 60B-104-24ステンレス鋼炭素鋼NACE MR -01-75(ED 2000)4-13 / 32」FNPTティー3.187 "3 / 4 "¥40,642
APOLLO VALVES 60B1010924 グローブ バルブ、サイズ 1/4 インチ NPT、鋳鋼 | BZ2AMV 60B1010924--------¥24,371
APOLLO VALVES 60B1050924 グローブ バルブ、サイズ 1 インチ NPT、鋳鋼 | BZ2UHH 60B1050924--------¥47,406
APOLLO VALVES 60B1030924 グローブ バルブ、サイズ 1/2 インチ NPT、鋳鋼 | BZ2UHJ 60B1030924--------¥28,352

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 60B-105-24グローブバルブ1インチFnpt炭素鋼
¥50,685 /単価