入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グローブバルブ |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボンネットスタイル | ハブ |
コンプライアンス | NACE MR -01-75(ED 2000) |
接続タイプ | FNPT |
ハンドル材料 | 可鍛鉄 |
ハンドルタイプ | Cross |
流入口から流出口までの長さ | 2.25 " |
マックス 空気圧 | 5000 psig @ 100度F |
最大気温 | -50度から550度F |
最大水圧 | 5000のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
シール材 | PTFE |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 3-13 / 32」 |
バルブステムタイプ | Rising |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8481803060 |
原産国 | US |
モデル | ハンドルタイプ | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | シール材 | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60A-701-01 | Cross | 2.25 " | 1 / 4 " | PTFE | 3-13 / 32」 | ¥36,499 | |
60A-703-01 | Cross | 2.75 " | 1 / 2 " | PTFE | 3-13 / 32」 | ¥46,218 | |
60A-704-01 | ティー | 3.187 " | 3 / 4 " | PTFE | 4-13 / 32」 | ¥79,283 | |
60A-705-01 | ティー | 3.625 " | 1" | PTFE | 4-13 / 32」 | ¥95,765 | |
60A-701-24 | Cross | 2.25 " | 1 / 4 " | グラファイト | 3-13 / 32」 | ¥35,479 | |
60A-702-24 | Cross | 2.25 " | 3 / 8 " | グラファイト | 3-13 / 32」 | ¥36,390 | |
60A-704-24 | ティー | 3.187 " | 3 / 4 " | グラファイト | 4-13 / 32」 | ¥79,551 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。