定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 60A-703-01 グローブ バルブ 1/2 インチ Fnpt 316 ステンレス鋼 | AC7AFJ 36X516

APOLLO VALVES 60A-703-01グローブバルブ1/2インチFnpt316ステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AC7AFJ モデル:60A-703-01相互参照:36X516

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥52,037 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemグローブバルブ
ボディ材質316ステンレススチール
ボンネットスタイルハブ
コンプライアンスNACE MR -01-75(ED 2000)
接続タイプFNPT
ハンドル材料可鍛鉄
ハンドルタイプCross
流入口から流出口までの長さ2.75 "
マックス 空気圧5000 psig @ 100度F
最大気温-50度から550度F
最大水圧5000のプサイ
パイプサイズ1 / 2 "
シール材PTFE
ステム素材ステンレス鋼
インレットセンターへのハンドルの上部3-13 / 32」
バルブステムタイプRising

発送情報:

船の重量(kg) 0.6
船高(cm)7.11
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)7.62
HSコード8481803060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルハンドルタイプ流入口から流出口までの長さパイプサイズシール材インレットセンターへのハンドルの上部価格
APOLLO VALVES 60A-701-01 グローブ バルブ 1/4 インチ Fnpt 316 ステンレス鋼 | AC7AFG 36X514 60A-701-01Cross2.25 "1 / 4 "PTFE3-13 / 32」¥40,623
APOLLO VALVES 60A-702-01 グローブ バルブ 3/8 インチ Fnpt 316 ステンレス鋼 | AC7AFH 36X515 60A-702-01Cross2.25 "3 / 8 "PTFE3-13 / 32」¥42,168
APOLLO VALVES 60A-704-01 グローブ バルブ 3/4 インチ Fnpt 316 ステンレス鋼 | AC7AFK 36X517 60A-704-01ティー3.187 "3 / 4 "PTFE4-13 / 32」¥89,271
APOLLO VALVES 60A-705-01 グローブ バルブ 1 インチ FNPT 316 ステンレス鋼 | AC7AFL 36X518 60A-705-01ティー3.625 "1"PTFE4-13 / 32」¥111,190
APOLLO VALVES 60A-701-24 グローブ バルブ 1/4 インチ Fnpt 316 ステンレス鋼 | AC7AFM 36X519 60A-701-24Cross2.25 "1 / 4 "グラファイト3-13 / 32」¥38,158
APOLLO VALVES 60A-702-24 グローブ バルブ 3/8 インチ Fnpt 316 ステンレス鋼 | AC7AFN 36X520 60A-702-24Cross2.25 "3 / 8 "グラファイト3-13 / 32」¥42,251
APOLLO VALVES 60A-704-24 グローブ バルブ 3/4 インチ Fnpt 316 ステンレス鋼 | AC7AFQ 36X522 60A-704-24ティー3.187 "3 / 4 "グラファイト4-13 / 32」¥88,735

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 60A-703-01グローブバルブ1/2インチFnpt316ステンレス鋼
¥52,037 /単価