APOLLO VALVES 59LF-010-P2低鉛Yストレーナ3インチNptPtfe
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 1-1 / 2」 |
CLASS | 400 CWP-125 SWP |
コンプライアンス | アラー |
接続 | FNPT |
材料 | 低鉛ブロンズ |
マックス。 圧力 | 華氏400度で210CWP |
画面 | SS 20 |
画面サイズ | 0.016「X 0.016」 |
シール | PTFE |
サイズ | 3" |
タイプ | ワイ |
幅(Width) | 9.12 " |
船の重量(kg) | 6.5 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 7412200000 |
原産国 | US |
モデル | 画面サイズ | 接続 | 接続タイプ | サイズ | 幅(Width) | 材料 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59LF003P2PR | 50 | イベント | - | 1 / 2 " | 4.75 " | 低鉛ブロンズ | 250のプサイ | - | ¥15,586 | |
59LF004P2PR | 20 | イベント | - | 3 / 4 " | 6 3 / 32 " | 低鉛ブロンズ | 250のプサイ | - | ¥18,855 | |
59LF005P2PR | 20 | イベント | - | 1" | 7.25 " | 低鉛ブロンズ | 250のプサイ | - | ¥29,675 | |
59LF006P2PR | 20 | イベント | - | 1.25 " | 7.625 " | 低鉛ブロンズ | 250のプサイ | - | ¥39,699 | |
59LF007P2PR | 20 | イベント | - | 1.5 " | 8.25 " | 低鉛ブロンズ | 250のプサイ | - | ¥51,716 | |
59LF008P2PR | 20 | イベント | - | 2" | 10 13 / 32 " | 低鉛ブロンズ | 250のプサイ | - | ¥59,094 | |
59LF-001-P2 | 0.011「X 0.011」 | FNPT | - | 1 / 4 " | 2" | 低鉛ブロンズ | 華氏400度で210CWP | - | ¥7,809 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。