ZURN Z5665.213.00.00.00シングルフラッシュ、センサー、ツーピース、フラッシュバルブトイレ、細長い
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
アイテム価格 | フラッシュバルブ |
色 | ホワイト |
フラッシュハンドル | センサー |
フラッシング方法 | フラッシュバルブ |
フラッシュあたりのガロン | 1.28 |
個数 | ツーピース |
リムの高さ | 16 3 / 4 " |
ラフイン | 10 "または12" |
トラップウェイ径 | 2 1 / 8 " |
水表面積 | 10 "×6」 |
船の重量(kg) | 26.1 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | フラッシュあたりのガロン | ラフイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
Z5670.243.00.00.00 | 1.28 | 10 " | ¥205,232 | ||
Z5655.243.00.00.00 | 1.28 | 10 " | ¥139,221 | ||
Z5665.243.00.00.00 | 1.28 | 10 " | ¥144,208 | ||
Z5645.186.00.00.00 | 1.28 | 4" | ¥224,975 | ||
Z5615.213.00.00.00 | 1.28 | 11 1 / 2 " | ¥225,275 | ||
Z5645.243.00.00.00 | 1.1 | 4 1 / 8 " | ¥270,161 | ||
Z5655.213.00.00.00 | 1.28 | 10 "または12" | ¥179,320 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。