入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 1 / 8 " |
CLASS | 400 CWP-125 SWP |
コンプライアンス | アラー |
接続 | FNPT |
材料 | 低鉛ブロンズ |
マックス。 圧力 | 華氏400度で210CWP |
画面 | SS 50 |
画面サイズ | 0.011「X 0.011」 |
シール | PTFE |
サイズ | 1 / 4 " |
タイプ | ワイ |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7412200000 |
原産国 | US |
モデル | 画面サイズ | 接続 | 接続タイプ | サイズ | 幅(Width) | 材料 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59LF003P2PR | 50 | イベント | - | 1 / 2 " | 4.75 " | 低鉛ブロンズ | 250のプサイ | - | ¥16,211 | |
59LF004P2PR | 20 | イベント | - | 3 / 4 " | 6 3 / 32 " | 低鉛ブロンズ | 250のプサイ | - | ¥19,354 | |
59LF005P2PR | 20 | イベント | - | 1" | 7.25 " | 低鉛ブロンズ | 250のプサイ | - | ¥29,671 | |
59LF006P2PR | 20 | イベント | - | 1.25 " | 7.625 " | 低鉛ブロンズ | 250のプサイ | - | ¥36,887 | |
59LF007P2PR | 20 | イベント | - | 1.5 " | 8.25 " | 低鉛ブロンズ | 250のプサイ | - | ¥50,298 | |
59LF008P2PR | 20 | イベント | - | 2" | 10 13 / 32 " | 低鉛ブロンズ | 250のプサイ | - | ¥59,780 | |
59LF-002-P2 | 0.011「X 0.011」 | FNPT | FNPT×FNPT | 3 / 8 " | 2.69 " | 低鉛ブロンズ | 華氏400度で210CWP | 3 / 8 " | ¥7,724 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。