入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルチェックバルブ |
コンプライアンス | NSF372 |
接続タイプ | NPT |
長さ | 3 21 / 64 " |
材料 | 鉛フリーブロンズ |
マックス。 温度 | 180度F |
最大水圧 | 175のプサイ |
サイズ | 3 / 8 " |
UPC | 670750509858 |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | 長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4NLF3A44B | NPT | 4.375 " | 3 / 4 " | ¥13,045 | |
4NLF3S65A | SWV×NPT | 4.75 " | 1" | ¥18,304 | |
4NLF3A22AC | - | - | - | ¥29,372 | |
4NLF3S65B | - | - | - | ¥43,428 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。