入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアコック |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドルタイプ | ティー |
直径内ホース | なし |
マックス。 圧力 | 80 psig |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -20度から500度F |
UPC | 670750576324 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
41-390-04 | 200 psig | ¥4,730 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。