入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
接続タイプ | シングルユニオンFNPT |
高さ | 5 8 / 9 " |
長さ | 4 57 / 64 " |
材料 | 鉛フリーブロンズ |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
プリセット圧力設定 | 50のプサイ |
圧力調整範囲 | 25から75へのpsi |
ストレーナー | いいえ |
バルブタイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 1.51 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8481100090 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | 高さ | アイテム価格 | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36LF10301 | シングルユニオンFNPT | 5 8 / 9 " | 水圧低下弁 | 4 57 / 64 " | 1 / 2 " | ¥27,586 | |
36LF10501 | シングルユニオンFNPT | 6 8 / 9 " | 水圧低下弁 | 5.5 " | 1" | ¥36,849 | |
36LF10601 | シングルユニオンFNPT | 8 8 / 9 " | 水圧低下弁 | 6.5 " | 1.25 " | ¥92,031 | |
36LF10701 | シングルユニオンFNPT | 8 8 / 9 " | 水圧低下弁 | 6.625 " | 1.5 " | ¥105,531 | |
36LF10801 | シングルユニオンFNPT | 11.5 " | 水圧低下弁 | 8.5 " | 2" | ¥183,300 | |
36LF20301 | FNPT | 5 8 / 9 " | 水圧低下弁 | 4" | 1 / 2 " | ¥23,802 | |
36LF20401 | FNPT | 5 8 / 9 " | 水圧低下弁 | 3 57 / 64 " | 3 / 4 " | ¥26,390 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。