入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォーターゲージ |
ボディ材質 | ブロンズ |
中心から中心までの長さ | 13.25 " |
接続 | MNPT |
ガラスの長さ | 12 " |
マックス。 圧力 | 華氏200度で400psig |
マックス。 温度 | 400度F |
パターン | ヘビーパターン |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
A. 水位計は精度が劣る可能性がありますが、重量計は現在利用できる最も正確な技術です。 ただし、法外に高価になる可能性があり、最大の維持費が必要です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。