入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチブート |
色 | グレー |
高さ | 1 7 / 64 " |
内部径 | 0.3 " |
長さ | 19 / 64 " |
材料 | ラバー |
番手 | 15 / 32-32NS |
幅(Width) | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 1.52 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 内部径 | 長さ | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN1030 1/2-32 1 | 7 / 8 " | 0.219 " | 5 / 8 " | 1 / 2-32NS | 2.25 " | ¥87 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。