入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットを挿入 |
申し込み方法 | 出力 |
ビットスタイル | トルクス(R) |
終了 | 未完 |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
ポイントサイズ | T40 |
SAEまたはメトリック | SAE |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 0.89 |
船の長さ(cm) | 19.69 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ポイントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
440-TX-40I-5PK | 1" | T40 | ¥5,877 | ||
440-TX-15I-5PK | 1" | T15 | ¥5,850 | ||
440-TX-20I-5PK | 1" | T20 | ¥5,984 | ||
440-TX-27I-5PK | 1" | T27 | ¥5,907 | ||
440-TX-30I-5PK | 1" | T30 | ¥6,026 | ||
SZ-TX-70-A-1PK | 1 9 / 16 " | T70 | ¥16,103 | ||
SZ-TX-60-A-5PK | 1 9 / 16 " | T60 | ¥17,977 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。