入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱密閉ビームランプ |
平均電球寿命 | 2000時間 |
平均寿命 | 2000時間 |
基底型 | モーグルエンドプロング(GX16d) |
電球径 | 7" |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2750K |
初期ルーメン | 3840 |
ランプ指定 | 300PAR56 / WFL |
ランプ径 | 7" |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | PAR56 |
ランプの種類 | 密閉ビーム |
配光 | 広い洪水 |
ルーメン | 3840 |
最大全体の長さ | 5" |
全体的なランプ形状 | PAR |
プライマリアプリケーション | プール |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
UPC | 043168208499 |
電圧 | 120 |
出力 | 300 |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8539100060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ルーメン | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 最大全体の長さ | プライマリアプリケーション | 電圧 | 出力 | 基底型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200PAR56 / MFL | 2270 | 2000時間 | 2000時間 | 5" | 一般的用途 | 120 | 200 | モーグルエンドプロング(GX16d) | - | 見積依頼
| |
350PAR56 / SP | 6200 | 500時間 | 500時間 | 4.5 " | 電車と機関車 | 75 | 350 | ネジ端子 | ¥11,866 | ||
200PAR-30V | 3700 | 350時間 | 350時間 | 4.5 " | 電車と機関車、非常に狭いスポット | 30 | 200 | ネジ端子 | ¥9,271 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。