APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF402軸流ファン100 / 208vac 75-1 / 2インチH29in W
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 軸流ファン |
アンプ | 15.0/20.0 |
ベアリング | 玉 |
ブレード材質 | 鋼 |
CFM @ 0.000インチSP | 1600 |
dBA | 79 |
深さ | 10 " |
電気的接続 | ターミナル |
ファン径 | 6" |
ファンRPM | 1100 |
高さ | 75.5 " |
ハウジング仕上げ | ブラック |
住宅資材 | 鋳造アルミニウム |
Hz | 50/60 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け | 床 |
相 | 1 |
必要 | IEC-320 C14〜5-15P入力 |
形状 | 長方形の |
熱保護 | インピーダンス |
電圧 | 100 / 208 VAC |
出力 | 1200 |
幅(Width) | 29 " |
船の重量(kg) | 99.9 |
船高(cm) | 191.77 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8414596090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。