APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACF002軸流ファン208 / 230vac 3-1 / 2インチH16-3 / 5インチ幅
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 軸流ファン |
アンプ | 15.0/20.0 |
ベアリング | 玉 |
ブレード材質 | 鋼 |
CFM @ 0.000インチSP | 420 |
dBA | 70 |
深さ | 29 " |
電気的接続 | ターミナル |
ファン径 | 6" |
ファンRPM | 1100 |
高さ | 3.5 " |
ハウジング仕上げ | ブラック |
住宅資材 | 鋳造アルミニウム |
Hz | 50/60 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け | ラック |
相 | 1 |
必要 | C-13からIEC-320C14入力 |
形状 | 長方形の |
熱保護 | インピーダンス |
電圧 | 208 / 230 VAC |
出力 | 230 |
幅(Width) | 16 3 / 5 " |
船の重量(kg) | 26.55 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8414596090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。