ANVIL 図 256 パイプ アライメント ガイド、炭素鋼 | CF4FPQ

ANVIL 図256パイプ位置合わせガイド、炭素鋼

アイテム: CF4FPQ モデル:図256
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemガイド
材料炭素鋼
パイプサイズ1 "から24"
作業温度。750度F

商品の詳細:

アンビル 図 256 パイプ位置合わせガイドは、軸方向の収縮および拡張サイクルを通じてパイプの位置合わせを維持するために使用されます。

特徴:

  • アンビル FIG 256 パイプ アライメント ガイドは、機械的強度と耐衝撃性を備えた炭素鋼構造を特徴としています。
  • 最大温度 750 °F で動作できます。
  • このパイプアライメントガイドは、露出した表面の腐食に耐えるために、普通または溶融亜鉛メッキ仕上げが施されています。

よくある質問:

Q. パイプアライメントガイドを取り付ける際の注意点は何ですか?

A. スパイダーの幅の少なくとも半分がパイプの外側ハウジングの長さ内に収まるように、パイプへのスパイダー アタッチメントは設置中に適切に配置する必要があります。

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
ANVIL 図 255 パイプ アライメント ガイド、炭素鋼 | CF4FPP FIG 255-
見積依頼
ANVIL FIG CT-255 銅管アライメント ガイド、650 度F 使用温度| CF4HAX 図CT-255-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 図256パイプ位置合わせガイド、炭素鋼