入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプロール |
材料 | 亜鉛めっきされた |
マックス 負荷 | 700 |
マックス。 温度 | ローラーで450度F |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 3" |
規格と承認 | AA-1192A(タイプ41)、WW-H-171-E(タイプ42)、ANSI / MSS SP-69、およびMSS SP-58(タイプ41) |
タイプ | 単発講座 |
幅(Width) | 6.875 " |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | CN |
モデル | マックス 負荷 | パイプサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0560505513 | 600 | 1" | 4.12 " | ¥6,908 | |
0560505521 | 600 | 1.25 " | 4.5 " | ¥6,865 | |
0560505539 | 600 | 1.5 " | 4.75 " | ¥7,388 | |
0560505547 | 600 | 2" | 5.25 " | ¥7,388 | |
0560505554 | 660 | 2.5 " | 6.25 " | ¥7,830 | |
0560505570 | 750 | 3.5 " | 7.5 " | ¥7,556 | |
0560505588 | 750 | 4" | 8.25 " | ¥7,932 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。