入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cross |
接続タイプ | ソケット溶接 |
継手材料 | 黒鍛造鋼 |
マックス。 圧力 | 1500 psi @ 150度F |
穴の数 | 4 |
外径 | 3" |
パイプサイズ | 2" |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
スケジュール | クラス3000 |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
船の重量(kg) | 2.34 |
船高(cm) | 10.77 |
船の長さ(cm) | 10.77 |
船幅(cm) | 10.77 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0362037400 | 3000のプサイ | 1-15 / 64」 | 1 / 2 " | ¥10,580 | |
0362037608 | 3000のプサイ | 1.5 " | 3 / 4 " | ¥10,965 | |
0362037806 | 3000のプサイ | 1 49 / 64 " | 1" | ¥12,679 | |
0362038002 | 3000のプサイ | 2.125 " | 1.25 " | ¥14,726 | |
0362038200 | 3000のプサイ | 2.5 " | 1.5 " | ¥24,611 | |
0362038804 | 3000のプサイ | 4.5 " | 3" | ¥98,946 | |
0362039000 | 3000のプサイ | 3-15 / 64」 | 2.5 " | ¥68,858 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。