入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cross |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ソケット溶接 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 4 |
外径 | 1-15 / 64」 |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
UPC | 690291091735 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7307923030 |
モデル | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0362037608 | 3000のプサイ | 1.5 " | 3 / 4 " | ¥10,242 | |
0362037806 | 3000のプサイ | 1 49 / 64 " | 1" | ¥11,443 | |
0362038002 | 3000のプサイ | 2.125 " | 1.25 " | ¥14,339 | |
0362038200 | 3000のプサイ | 2.5 " | 1.5 " | ¥22,265 | |
0362038804 | 3000のプサイ | 4.5 " | 3" | ¥94,509 | |
0362039000 | 3000のプサイ | 3-15 / 64」 | 2.5 " | ¥67,810 | |
0362038408 | 1500 psi @ 150度F | 3" | 2" | ¥31,930 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。