ANVIL 0362038804 鍛造スチールソケット溶接クロス、3 インチ、最大圧力 1000 PSI | AF9DMG 29VE32

ANVIL 0362038804鍛造鋼ソケット溶接クロス、3インチ、1000PSI最大圧力

在庫あり
アイテム:AF9DMG モデル:0362038804相互参照:29VE32

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥98,946 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemCross
ボディ材質鍛鋼
CLASS3000
接続タイプソケット溶接
マックス。 圧力3000のプサイ
穴の数4
外径4.5 "
パイプサイズ3"
飽和蒸気圧300 psi @ 550度F
温度。 範囲-20度から550度F

発送情報:

船の重量(kg) 9
船高(cm)14.58
船の長さ(cm)14.58
船幅(cm)14.58
HSコード7307923030

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 圧力外径パイプサイズ価格
ANVIL 0362037400 2153 鍛造鋼カップリング、クラス 3000、1/2 インチ NPT メス | AF9DMB 29VE26 03620374003000のプサイ1-15 / 64」1 / 2 "¥10,580
ANVIL 0362037608 鍛造スチールソケット溶接クロス、2000 PSI、3/4 インチ | AF9DMC 29VE27 03620376083000のプサイ1.5 "3 / 4 "¥10,965
ANVIL 0362037806 図 2153 パイプクロス、パイプ内 1、差し込み溶接端スタイル | AF9DMD 29VE28 03620378063000のプサイ1 49 / 64 "1"¥12,679
ANVIL 0362038002 ブラック鍛造スチールクロス、クラス 3000、-20 ~ 550 度ふ | AF9DME 29VE29 03620380023000のプサイ2.125 "1.25 "¥14,726
ANVIL 0362038200 クロス、ソケット溶接エンド スタイル、1-1/2 インチ パイプ、3000 Psi | AF9DMF 29VE30 03620382003000のプサイ2.5 "1.5 "¥24,611
ANVIL 0362039000 ブラック鍛造スチールクロス、3000 Psi、2.5 インチパイプ | AF9DMH 29VE33 03620390003000のプサイ3-15 / 64」2.5 "¥68,858
ANVIL 0362038408 クロス、ソケット溶接エンド スタイル、2 パイプ、1500 Psi | AH2MGK 29VE31 03620384081500 psi @ 150度F3"2"¥34,956

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0362038804鍛造鋼ソケット溶接クロス、3インチ、1000PSI最大圧力
¥98,946 /単価