入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャップ |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ねじ付き |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 1 |
外径 | 2.5 " |
パイプサイズ | 1.5 " |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307199060 |
モデル | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0361188006 | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ¥1,224 | |
0361188204 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ¥1,232 | |
0361188402 | 7 / 8 " | 3 / 8 " | ¥1,175 | |
0361188600 | 1.125 " | 1 / 2 " | ¥1,224 | |
0361188808 | 1.375 " | 3 / 4 " | ¥1,693 | |
0361189004 | 1.75 " | 1" | ¥2,620 | |
0361189202 | 2.25 " | 1.25 " | ¥4,252 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。