入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 径違いティー |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 1500 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 2 "x 2" x 1-1 / 4 " |
飽和蒸気圧 | 300のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 1 |
船高(cm) | 27.31 |
船の長さ(cm) | 33.35 |
船幅(cm) | 26.82 |
HSコード | 7307199090 |
モデル | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0311045405 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4" | ¥10,423 | |
0311045603 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 " | ¥7,382 | |
0311045801 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 " | ¥8,485 | |
0311046007 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 " | ¥8,041 | |
0311046205 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2" | ¥14,435 | |
0311046403 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/4" | ¥14,407 | |
0311046601 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 " | ¥10,905 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。