定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0311045801 径違いティー 亜鉛メッキ鉄 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | AF8XXV 29JC62

ANVIL 0311045801還元T型亜鉛メッキ鉄1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 3/4

在庫あり
アイテム:AF8XXV モデル:0311045801相互参照:29JC62

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,485 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格径違いティー
ボディ材質亜鉛メッキ可鍛鋳鉄
CLASS300
接続タイプFNPT
マックス。 圧力1500 psi @ 150度FWOG
パイプサイズ1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "
飽和蒸気圧300のプサイ
温度。 範囲-20度から150度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.63
船高(cm)7.11
船の長さ(cm)8.13
船幅(cm)8.13
HSコード7307199090

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 圧力パイプサイズ価格
ANVIL 0311045405 径違いティー 亜鉛メッキ鉄 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 | AF8XXT 29JC60 03110454051500 psi @ 150度FWOG1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"¥10,423
ANVIL 0311045603 径違いティー 亜鉛メッキ鉄 1-1/2 x 1-1/2 x 1 | AF8XXU 29JC61 03110456031500 psi @ 150度FWOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "¥7,382
ANVIL 0311046007 径違いティー 亜鉛メッキ鉄 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 | AF8XXW 29JC63 03110460071500 psi @ 150度FWOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "¥8,041
ANVIL 0311046205 径違いティー 亜鉛メッキ鉄 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/2 | AF8XXX 29JC64 03110462051500 psi @ 150度FWOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"¥14,435
ANVIL 0311046403 径違いティー 亜鉛メッキ鉄 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/4 | AF8XXY 29JC65 03110464031500 psi @ 150度FWOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/4"¥14,407
ANVIL 0311046601 径違いティー 亜鉛メッキ鉄 1-1/2 x 1-1/4 x 1 | AF8XXZ 29JC66 03110466011500 psi @ 150度FWOG1-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "¥10,905
ANVIL 0311048805 径違いティー 亜鉛メッキ鉄 2 インチ x 2 インチ x 1-1/2 インチ | AF8XYL 29JC77 03110488051500 psi @ 150度FWOG2 "x 2" x 1-1 / 2 "¥12,418

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0311045801還元T型亜鉛メッキ鉄1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 3/4
¥8,485 /単価