入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cross |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7307193040 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
0310069208 | 1 / 8 " | ¥4,998 | |
0310069604 | 3 / 8 " | ¥4,819 | |
0310069802 | 1 / 2 " | ¥3,718 | |
0310070008 | 3 / 4 " | ¥4,957 | |
0310070206 | 1" | ¥5,837 | |
0310070404 | 1.25 " | ¥9,498 | |
0310070602 | 1.5 " | ¥12,280 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。