入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7307193060 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0310515606 | 可鍛鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1 / 4 " | 300のプサイ | ¥4,976 | |
0310515804 | 可鍛鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 8 " | 300のプサイ | ¥5,488 | |
0310516000 | 可鍛鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1 / 2 " | 300のプサイ | ¥7,004 | |
0310516208 | 可鍛鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4 " | 300のプサイ | ¥8,075 | |
0310516406 | 可鍛鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1" | 300のプサイ | ¥9,035 | |
0310516604 | 可鍛鉄 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1.25 " | 300のプサイ | ¥12,373 | |
0310516802 | 可鍛鉄 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1.5 " | 300のプサイ | ¥14,923 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。