入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートエルボー、90度 |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 1.25 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7307199080 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
0310015607 | 1 / 8 " | ¥1,923 | |
0310015805 | 1 / 4 " | ¥1,714 | |
0310016001 | 3 / 8 " | ¥1,585 | |
0310016209 | 1 / 2 " | ¥1,748 | |
0310016407 | 3 / 4 " | ¥1,615 | |
0310016605 | 1" | ¥2,450 | |
0310017009 | 1.5 " | ¥4,747 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。