EATON GFXBC シリーズ GFCI サーキットブレーカー
Eaton GFXBC シリーズ GFCI サーキット ブレーカーは、地絡による感電から機器と人員を保護します。 これらは、建設、製造、医療、サービス業、農業業界での使用に最適です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | GFXBC110B1 | ¥230,486 | 見積依頼
|
A | GFXBC116B1 | ¥230,486 | 見積依頼
|
A | GFXBC110B2 | ¥230,486 | 見積依頼
|
A | GFXBC115B2 | ¥230,486 | 見積依頼
|
A | GFXBC115B1 | ¥230,486 | 見積依頼
|
A | GFXBC120B2 | ¥184,198 | 見積依頼
|
A | GFXBC140B2 | ¥256,305 | 見積依頼
|
A | GFXBC132B1 | ¥230,486 | 見積依頼
|
A | GFXBC120B1 | ¥230,486 | 見積依頼
|
A | GFXBC130B1 | ¥230,486 | 見積依頼
|
A | GFXBC125B1 | ¥230,486 | 見積依頼
|
A | GFXBC130B2 | ¥230,486 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- GFCI サーキット ブレーカーは、熱線を流れる電流と中性線を流れる電流を比較します。
- 通常の状態では、両方のワイヤを流れる電流量は等しいはずです。これは、電流が意図した経路に沿って流れていることを意味します。
- ただし、地絡が発生した場合、電流の一部は人体などの接地経路にそらされます。
- これにより、活線と中性線の間の電流に不均衡が生じ、GFCI サーキット ブレーカーがそれを検出します。
- これが起こると、回路ブレーカーがすぐに作動して回路への電気の流れが遮断され、感電を防ぐことができます。
特徴
- Eaton GFXBC シリーズ GFCI サーキット ブレーカーの割り込み定格は 3kAIC です。
- これらの単極回路ブレーカーのトリップ感度は 10mA です。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
GFCI サーキットブレーカーはどのくらいの頻度でテストする必要がありますか?
GFCI 回路ブレーカーは、正しく機能していることを確認するために、少なくとも月に XNUMX 回、定期的にテストする必要があります。
トリップした GFCI サーキット ブレーカーをリセットするにはどうすればよいですか?
- 回路に接続されているすべてのデバイスと電化製品のプラグが抜かれていることを確認してください。
- サーキット ブレーカー パネルを見つけて、トリップした GFCI サーキット ブレーカーを見つけます。
- ブレーカースイッチを「オフ」の位置まで押してから、「オン」の位置に戻します。
GFCI サーキットブレーカーが適切に機能しているかどうかを確認するにはどうすればよいですか?
- GFCI サーキット ブレーカーをテストするには、ブレーカーのテスト ボタンを見つけて押します。
- これによりブレーカーが落ち、電気の流れが遮断されます。
- リセット ボタンを押して、回路への電力を回復します。
- テストボタンを押してもブレーカーが落ちない場合は、GFCI デバイスが適切に機能していない可能性があるため、交換する必要があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- デュロメータ試験機のアクセサリ
- ロータリースクリューエアコンプレッサー
- シャワー排水
- 鋳鉄棒ストック
- ろ過された遠心供給人工呼吸器
- 作業服
- 冷凍
- 天井タイルと断熱材
- 付属品
- 池の通気
- RAE 舗装ステンシル、ライン
- LOC-LINE インラインバルブ
- BUSSMANN KTS-Sシリーズ特殊ヒューズ
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ ボタンタイマー
- SHUR-LINE スレートブラシ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 16-16 Un
- ANVIL スロットダウンストラットブラケット
- TENNANT ソフトナイロンブラシ
- DAYTON バッテリーインジケーター
- EATON XT コモンリングリンク