入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐性の手袋をカット |
耐摩耗性 | 有り |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 3 |
ANSI / ISEAカットレベル | 3 |
塗装仕上げ | ドット |
コーティング材料 | PVC |
色 | イエロー/ブルー |
カフ | ニット |
カット | ガン |
カット抵抗 | 有り |
フィンガースタイル | フル |
ライナー材料 | ケブラー(R) |
パンク耐性 | いいえ |
サイズ | XS |
推奨使用環境 | ドライ |
親指のスタイル | ストレート |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 6116105530 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
70-330 | S | ¥1,285 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。