ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82104-32ユニオンブラス250インチFnpt
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Union |
ボディ材質 | 真鍮 |
CLASS | 250 |
接続タイプ | FNPT |
長さ | 4.5 " |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
外径 | 2.375 " |
パイプサイズ | 2" |
温度。 範囲 | 0度から400度F |
船の重量(kg) | 1.86 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。