ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-12エルボ90度真ちゅう250/3インチFnpt
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
ボディ材質 | 真鍮 |
CLASS | 250 |
接続タイプ | FNPT |
長さ | 2.625 " |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
外径 | 1" |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 0度から400度F |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
モデル | 六角サイズ | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82100-04 | - | 1.625 " | 400のプサイ | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 0度から400度F | ¥1,978 | |
82100-06 | - | 1 29 / 32 " | 400のプサイ | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 0度から400度F | ¥3,232 | |
82100-08 | - | 2.25 " | 400のプサイ | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 0度から400度F | - | 見積依頼
|
82100-16 | - | 3" | 400のプサイ | 1.375 " | 1" | 0度から400度F | ¥3,886 | |
82100-24 | - | 3.875 " | 400のプサイ | 1.875 " | 1.5 " | 0度から400度F | ¥7,743 | |
82100-32 | - | 4.5 " | 400のプサイ | 2.375 " | 2" | 0度から400度F | ¥41,409 | |
706100-12 | 1.187 " | 2" | 1200のプサイ | 1.187 " | 3 / 4 " | -65度から250度F | ¥12,977 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。