入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリングの削減 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | FNPT |
六角サイズ | 5 / 8 " |
長さ | 1" |
マックス。 圧力 | 1200のプサイ |
外径 | 5 / 8 " |
パイプサイズ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7412200035 |
モデル | ボディ材質 | 六角サイズ | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81119-0402 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 1 / 4 "x 1 / 8" | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
81119-0804 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 1 / 2 "x 1 / 4" | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
81119-0806 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 1 / 2 "x 3 / 8" | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
81119-1204 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 3 / 4 "x 1 / 4" | 65度から250度F | ¥4,868 | |
81119-1206 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 3 / 4 "x 3 / 8" | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
81119-1208 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 3 / 4 "x 1 / 2" | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
706119-0602 | 真鍮 | 7 / 8 " | 1" | 1200のプサイ | 51 / 64 " | 3 / 8 "x 1 / 8" | -65度から250度F | ¥3,306 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。