ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Reducing Coupling
形式 | モデル | ボディ材質 | 六角サイズ | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 706119-0602 | 真鍮 | 7 / 8 " | 1" | 1200のプサイ | 51 / 64 " | 3 / 8 "x 1 / 8" | -65度から250度F | ¥2,847 | |
A | 706119-1208 | 真鍮 | 1.25 " | 1 13 / 64 " | 1200のプサイ | 1-19 / 64」 | 3 / 4 "x 1 / 2" | -65度から250度F | ¥4,995 | |
A | 706119-0804 | 真鍮 | 15 / 16 " | 1 13 / 64 " | 1200のプサイ | 15 / 16 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | -65度から250度F | ¥2,397 | |
A | 706119-0802 | 真鍮 | 15 / 16 " | 1 13 / 64 " | 1200のプサイ | 15 / 16 " | 1 / 2 "x 1 / 8" | -65度から250度F | ¥3,744 | |
A | 706119-0604 | 真鍮 | 13 / 16 " | 1" | 1200のプサイ | 51 / 64 " | 3 / 8 "x 1 / 4" | -65度から250度F | ¥1,340 | |
A | 706119-0402 | 真鍮 | 5 / 8 " | 1" | 1200のプサイ | 5 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | -65度から250度F | ¥941 | |
B | 81119-0402 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 1 / 4 "x 1 / 8" | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
B | 81119-0804 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 1 / 2 "x 1 / 4" | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
B | 81119-0806 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 1 / 2 "x 3 / 8" | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
B | 81119-1204 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 3 / 4 "x 1 / 4" | 65度から250度F | ¥4,868 | |
B | 81119-1206 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 3 / 4 "x 3 / 8" | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
B | 81119-1208 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 3 / 4 "x 1 / 2" | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マッドミキサーマッシャーとパン
- 建物ケーブル
- ドックシェルター
- 緊急時対応のベビーベッドとベッド
- フィン付き管状エアダクトヒーター
- コンベヤー
- プラグとレセプタクル
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- リフティングハードウェア
- カートンステープラーとシーラー
- BEL-ART - SCIENCEWARE 非電気ベンチトップ乾燥機
- ANVIL 拡張機能、亜鉛メッキ
- EATON 2096シリーズ ストレートアダプター
- EATON BRAFGF シリーズ プラグイン サーキット ブレーカ
- RACO ケーブル保護プレート
- SECURITRON 直流安定化電源
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルポイントタップ 7501シリーズ
- LITTLE GIANT Sumostance グラスファイバー延長はしご、接地キュー、V ラング、確実なセットフィート付き