ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81119-1206カップリングの削減125/3インチx4 / 3インチ
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリングの削減 |
ボディ材質 | クロムメッキ真鍮 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 "x 3 / 8" |
温度。 範囲 | 65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 六角サイズ | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81119-0402 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 1 / 4 "x 1 / 8" | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
81119-0804 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 1 / 2 "x 1 / 4" | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
81119-0806 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 1 / 2 "x 3 / 8" | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
81119-1204 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 3 / 4 "x 1 / 4" | 65度から250度F | ¥4,868 | |
81119-1208 | クロムメッキ真鍮 | - | - | 125のプサイ | - | 3 / 4 "x 1 / 2" | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
706119-0602 | 真鍮 | 7 / 8 " | 1" | 1200のプサイ | 51 / 64 " | 3 / 8 "x 1 / 8" | -65度から250度F | ¥3,306 | |
706119-1208 | 真鍮 | 1.25 " | 1 13 / 64 " | 1200のプサイ | 1-19 / 64」 | 3 / 4 "x 1 / 2" | -65度から250度F | ¥5,801 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。